Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 6768777103 Steckdose Typ E Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 6768777103 Steckdose Typ E Aluminium
Berker 6768777103 Steckdose Typ E Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85252270
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6768777103
EAN/GTIN:
     4011334378624
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.2 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.