Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR5710RD Thermopapier 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR5710RD Thermopapier 10 m
Kores TR5710RD Thermopapier 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85276158
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR5710RD
EAN/GTIN:
     4045257757112
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, bedruckt Bisphenol A frei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
57 mm
Durchmesser
30 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR5725RD
ab € 2,85*
Sonstiges
Kores
TR5714RD
ab € 2,60*
Sonstiges
Kores
TR5718RD
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.