Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR5725RD Thermopapier 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR5725RD Thermopapier 25 m
Kores TR5725RD Thermopapier 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87909231
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR5725RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo- und Kreditkartenrollen, 1-fach, mit Rückendruck
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
57 mm
Durchmesser
47 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR5710RD
ab € 2,50*
Sonstiges
Kores
TR5714RD
ab € 2,60*
Sonstiges
Kores
TR5718RD
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.