Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandleuchte
>
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
>
Artikel
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 23 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85655665
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
9506OF.833.500.002
EAN/GTIN:
4051859625469
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
2850 lm
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
598 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
16 A
Einschaltzeit
100 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
rzb lichtbandleuchte
,
notlicht-einsatz lichtbandsystem
,
lichtbandleuchte 3000 k
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsclip 982663.000
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,16*
Zubehör
Decken-u.Wandausleger 982812.000
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,93*
Zubehör
Drahtseil 1,5m 982665.000
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
Drahtseil 5m 982719.000
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,09*
Zubehör
Einspeisung Mittel 7-pol sw 982698.003.4
RZB Leuchten
982698.003.4
ab € 90,39*
Zubehör
Einspeisung Mittel 7-pol sw 982698.003.5
RZB Leuchten
982698.003.5
ab € 90,43*
Zubehör
Endkappe niedrig schwarz 982699.003
RZB Leuchten
982699.003
ab € 3,37*
Zubehör
Formverbinder schwarz 982773.003.4
RZB Leuchten
982773.003.4
ab € 142,73*
Zubehör
Formverbinder schwarz 982773.003.5
RZB Leuchten
982773.003.5
ab € 142,06*
Zubehör
Formverbinder schwarz 982773.003.6
RZB Leuchten
982773.003.6
ab € 142,09*
Zubehör
Kettenpendel 1,5m 982662.000
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,21*
Zubehör
Kettenpendel 5m 982718.000
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
PENDELSET MIT OFFENER RINGÖSE FÜR LINEDO LICHTBAND
RZB Leuchten
ab € 3,42*
Zubehör
VERBINDER FÜR LINEDO LICHTBAND
RZB Leuchten
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen