Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 752-679800 Herst.-Nr.: 52101 EAN/GTIN: 4006501521019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besonders saubere Böden im Handumdrehen - mit dem Wischmop-Set CLEAN TWIST Disc Mop Ergo Das Leifheit Wischmop-Set hat eine patentierte Drill-Stiel-Mechanik, mit welcher der Wischer im Stehen ausgeschleudert werden kann. Dadurch kann eine bequeme Reinigung des Mops im Stehen und ohne Kontakt mit dem Schmutzwasser garantiert werden. Das Wischmop-Set besteht aus einem Teleskopstiel, einem Eimer mit Schleudersieb und einem Wischmop Micro Duo! Wer auf der Suche nach einer Komplettlösung zum Wischen der Böden ist, der kann das Wischmop-Set CLEAN TWIST Disc Mop Ergo von Leifheit kaufen. Denn dieses Set beinhaltet alles, was zum Reinigen nötig ist: Den Wischmop Micro Duo, den Teleskopstiel mit Drill-Mechanik und den Eimer mit Schleudersieb. Besonders praktisch ist, dass dank des Wischsets kein lästiges Bücken oder Kontakt der Hände mit dem Schmutzwasser mehr nötig ist. Denn im Stiel des Bodenwischers von Leifheit befindet sich die patentierte Drill-Mechanik, die gemeinsam mit dem Eimer mit Schleudersystem das Ausschleudern im Stehen ermöglicht. Die Kugellagerposition wurde optimiert, um noch ruhiger schleudern zu können. Über die praktische Schleuder-Stopp Funktion lässt sich die Feuchtigkeit im Wischer individuell dosieren. Geeignet ist der Wischmop Micro Duo für sämtliche Bodenarten. Um auch unter schwer erreichbaren Stellen einfach reinigen zu können, ist er mit einem flach abwinkelbarem 360°-Kardangelenk ausgestattet, das auch das Wischen in Schlangenlinien ermöglicht. Der Teleskopstiel ist längenverstellbar und garantiert rückenschonendes Arbeiten. Am Eimer des Wischmop-Sets CLEAN TWIST Disc Mop Ergo von Leifheit befindet sich ein komfortabler Tragegriff mit Stielhalterung, um den Bodenwischer sicher tragen oder kompakt lagern zu können. Außerdem ist der Putzeimer mit einer Griffmulde und einer breiten Henkel-Öffnung mit Ausgießschnute ausgestattet. So lässt sich das Wasser sicher und sauber entleeren. Weitere Informationen: Technische Details | Konstruktion | Einzeltank | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Mop enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, leifheit bodenset, wischset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 752 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,71* | € 40,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 28,86* | € 40,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 31,15* | € 43,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,69* | € 55,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,16* | € 57,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 752 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 752 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 752 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|