Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM A79 Fernabtastthermometer Grau, Weiß Universal Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana TM A79 Fernabtastthermometer Grau, Weiß Universal Tasten
Medisana TM A79 Fernabtastthermometer Grau, Weiß Universal Tasten
Medisana TM A79 Fernabtastthermometer Grau, Weiß Universal Tasten
Medisana TM A79 Fernabtastthermometer Grau, Weiß Universal Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86089522
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     99663
EAN/GTIN:
     4015588996634
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Präzise und sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn Das Infrarot-Thermometer TM A79 nimmt in sekundenschnelle präzise Messungen der Körpertemperatur an der Stirn vor und liefert zuverlässige Werte zur Überwachung der Körpertemperatur. Neben der Messung der Körpertemperatur kann das Thermometer auch zur Messung der Umgebungstemperatur, sowie zur Temperatur von Flüssigkeiten oder von Oberflächen verwendet werden. Je nach Temperatur wird bei der Messung außerdem ein akustischer und optischer Fieberalarm durch einen Farbwechsel angegeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
90 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltungszeit
18 s
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Grau, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Universal
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C,°F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessbereich
34 - 43 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 100 °C
Minmaler Messabstand
1 cm
Maximaler Messabstand
5 cm
Genauigkeit
0.6 °C
Speicherkapazität
50 Eintragungen
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Alarm
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.