Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86289104
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC9040
EAN/GTIN:
     672792011856
Suchbegriffe:
Video-Mixer
video mixer
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
640 x 480,800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1440 x 1080,1600 x 1200,1680 x 1050 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Kompression Verhältnis
4:2:2
Videoverarbeitung
8 Bit
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audioeingang (L, R)
2
Audio (L,R) Out
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Audioformate
AAC, MP4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
188.9 mm
Tiefe
288.9 mm
Höhe
96.6 mm
Gewicht
1850 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
7.5 A
Stromverbrauch (max.)
17.37 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,01*
€ 1.157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,99*
€ 1.151,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,05*
€ 1.128,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,18*
€ 1.104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,82*
€ 1.063,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aten
UC9020-AT-G
ab € 451,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.