| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-86376587 Herst.-Nr.: 228000 EAN/GTIN: 7310792280003 |
| |
|
| | |
| Der Tork Abfallbehälter 50 Liter aus Metall eignet sich für die verschiedensten Arten von Toiletten und kann flexibel an der Wand oder am Boden montiert werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 355 mm | | Tiefe | 275 mm | | Höhe | 605 mm | | Gewicht | 6026 g | Merkmale | Fassungsvermögen | 50 l | | Formfaktor | Rechteckig | | Gehäusematerial | Metall | | Produktfarbe | Weiß | | Wandmontage | Ja | | Deckel | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push abfallsammler |
| | |
| |