Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Tork 204060 Abfallbeutel 50 l Transparent 25 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-86489942
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
204060
EAN/GTIN:
7322540070545
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Die Tork Abfallsäcke ermöglichen ein einfaches Ausleeren und Nachfüllen des Abfallbehälters.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
848 g
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllbeutel tork 50l
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork 209860 Abfallbeutel 60 l Grün 100 Stück(e)
Tork
209860
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen