Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Bosch 0 611 910 00G Bohrhammer 4350 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86498705
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 910 00G
EAN/GTIN:
     4059952560441
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz. Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung. Ausstattung und Anwendung Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Zusätzliche Informationen Außerdem verfügt der GBH 18V-26 F Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control.
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
4350 RPM
Aufprallenergie (min.)
2.6 J
Bohrdurchmesser in Beton mit Kernbohrer (max.)
16 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
15.2 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
9.6 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
251 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,36*
€ 659,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,01*
€ 655,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,70*
€ 642,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,93*
€ 622,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,56*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,07*
Zubehör
Bosch
2608831025
ab € 1,93*
Zubehör
Bosch
2608831120
ab € 20,11*
Zubehör
Bosch
2608831026
ab € 2,32*
Zubehör
Bosch
2608831121
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2608831027
ab € 2,89*
Zubehör
Bosch
2608831028
ab € 3,27*
Zubehör
Bosch
2608831029
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
2608831030
ab € 5,00*
Zubehör
Bosch
2608831024
ab € 1,90*
Zubehör
Bosch
2608831119
ab € 19,10*
Zubehör
Bosch
2608831031
ab € 2,54*
Zubehör
Bosch
2608831032
ab € 2,23*
Zubehör
Bosch
2608831122
ab € 23,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.