Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrieller Gigabit PoE Splitter - 90W Hochgeschwindigkeits Power-over-Ethernet PoE +++ -Splitter - 12-48V DC Splitter 802.3bt - LAN/RJ45 Ultra PoE auf DC Adapter...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrieller Gigabit PoE Splitter - 90W Hochgeschwindigkeits Power-over-Ethernet PoE +++ -Splitter - 12-48V DC Splitter 802.3bt - LAN/RJ45 Ultra PoE auf DC Adapter...
StarTech.com Industrieller Gigabit PoE Splitter - 90W Hochgeschwindigkeits Power-over-Ethernet PoE +++ -Splitter - 12-48V DC Splitter 802.3bt - LAN/RJ45 Ultra PoE auf DC Adapter...
StarTech.com Industrieller Gigabit PoE Splitter - 90W Hochgeschwindigkeits Power-over-Ethernet PoE +++ -Splitter - 12-48V DC Splitter 802.3bt - LAN/RJ45 Ultra PoE auf DC Adapter...
StarTech.com Industrieller Gigabit PoE Splitter - 90W Hochgeschwindigkeits Power-over-Ethernet PoE +++ -Splitter - 12-48V DC Splitter 802.3bt - LAN/RJ45 Ultra PoE auf DC Adapter...
StarTech.com Industrieller Gigabit PoE Splitter - 90W Hochgeschwindigkeits Power-over-Ethernet PoE +++ -Splitter - 12-48V DC Splitter 802.3bt - LAN/RJ45 Ultra PoE auf DC Adapter...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86648724
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     POESLT1G48V
EAN/GTIN:
     0065030889735
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
Robuster PoE Splitter | 12-48 V DC | IP-30 Aluminiumgehäuse | 1,5 A Ausgangsleistung

Teilt eine PoE-Verbindung (max. 90 W) in einen Datenstrom (RJ45) und eine Gleichstromversorgung (Klemmleiste) auf, die jedes Gerät mit Gleichstrom zwischen 12 V und 48 V DC (1,5 A) versorgen kann. Versorgen Sie nicht PoE-fähige Geräte über die Netzwerkinfrastruktur, wenn keine Stromversorgung verfügbar ist.

Versorgen Sie ältere nicht PoE-fähige Geräte mit Strom

Ideal für die Verwendung von PoE zur Stromversorgung älterer Geräte und zur Bereitstellung von Netzwerkzugriff für Überwachungs- und Steuerungsanwendungen. Anwendungen umfassen u. a.:

Sicherheit (Magnetkarten- oder berührungslose Kartenlesegeräte)

Umgebungsüberwachung (Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren)

Telko (analoge Schnittstellensysteme/Konvertierung)

Einfacher Einsatz

Unterstützt PoE-Eingänge der Typen IEEE 802.3af (PoE/Typ 1), IEEE 802.3at (PoE+/Typ 2) und IEEE 802.3bt (PoE++/Typ 3) bis zu 90 W und teilt Daten und Strom auf. Die Ausgangsleistung über Klemmleiste kann für 12/16/24 V DC (1,5 A) konfiguriert werden.

Die Konfiguration wird durch DIP-Schalter durchgeführt und das Produkt kann mit der mitgelieferten Hardware an der Wand oder auf der DIN-Schiene montiert werden.

Für raue Umgebungen konzipiert

Die industrietauglichen Funktionen umfassen eine Betriebstemperatur von -40 °C bis 75 °C, Gehäuse gemäß IP-30 sowie Vibrations-, Stoß- und Sturz-Standard-Tests.

Vibration: EN 60068-2-6 Stoß: EN 60068-2-27 Sturz: EN 60068-2-32

MTBF bei mehr als 600000 Stunden mit Telcordia/Bellcore bei 50 °C für langfristige Zuverlässigkeit.

Das Modell POESLT1G48V wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- HOCHLEISTUNGS-GIGABIT-PoE-SPLITTER: Versorgung von Nicht-PoE-Geräten über die Netzwerkinfrastruktur, wo kein Strom verfügbar ist; teilt den PoE-Anschluss (max. 90 W) in RJ45-Daten- und Gleichstrom auf (Klemmleiste)
- 90W PoE IEEE802.3bt: Unterstützt IEEE 802.3af (PoE/Typ 1), IEEE 802.3at (PoE+/Typ 2), IEEE 802.3bt (PoE++/Typ 3); Ausgang konfiguriert mit DIP-Switch für 12/16/24/48 V DC (1,5 A) über Klemmleiste
- TECHNISCHE DATEN: High Speed 1 Gbit/s
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
211 mm
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Paketgewicht
392 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CSMA/CD
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Druckanstiegsschutz
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Ausgangsstrom
1.5 A
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
90 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.