Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer SkinTemp Kontakt-Thermometer Grau, Weiß Ohr, Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer SkinTemp Kontakt-Thermometer Grau, Weiß Ohr, Stirn Tasten
reer SkinTemp Kontakt-Thermometer Grau, Weiß Ohr, Stirn Tasten
reer SkinTemp Kontakt-Thermometer Grau, Weiß Ohr, Stirn Tasten
reer SkinTemp Kontakt-Thermometer Grau, Weiß Ohr, Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87018499
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     98020
EAN/GTIN:
     4013283980200
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.7 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
133.8 mm
Gewicht
39 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032/DL2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltungszeit
30 s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt-Thermometer
Produktfarbe
Grau, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Ohr, Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.2 °C
Körpertemperaturmessbereich
32 - 42.9 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 100 °C
Messzeit
1 s
Display
LCD
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.