Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Geräteständer für 6 Tablets oder Smartphones schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Geräteständer für 6 Tablets oder Smartphones schwarz
DeLOCK Geräteständer für 6 Tablets oder Smartphones schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292707
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18366
EAN/GTIN:
     4043619183661
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Dieser Ständer von Delock bietet eine hervorragende Möglichkeit, bis zu 6 verschiedene Geräte, z. B. Tablets oder Smartphones, gleichzeitig aufzustellen und dient als praktische Ablage beim Aufladen.

Hohe Stabilität
Rutschfeste Pads auf der Unterseite sorgen dafür, dass der Ständer nicht verrutscht und sicher auf seiner Position bleibt.

Trennwände verstellbar
Durch Umsetzen der Trennwände, kann der Abstand zwischen den Trennwänden individuell verstellt werden, um Geräte mit verschiedenen Größen aufzustellen.

Vielseitig einsetzbar
Der Ständer kann z. B. in Restaurants, Bars, Hotels, Büros oder Zuhause eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.