Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Touch AC9736 AC9736


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Rowenta X-Touch AC9736 AC9736
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88654742
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     AC9736WO
EAN/GTIN:
     3221616001152
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der leistungsstarke Handstaubsauger, der immer aufgeladen und einsatzbereit ist
Der Rowenta X-TOUCH Handstaubsauger bietet eine erstaunliche Reinigungsleistung in einem ultraleichten Gehäuse und ist die ideale Lösung für die tägliche Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten und für Nachbesserungen in letzter Minute.

Die kompakte Ladestation sorgt dafür, dass Ihr tragbares Gerät immer aufgeladen und einsatzbereit ist. Die innovative Technologie bietet eine starke Saugleistung, auf die Sie sich Tag für Tag verlassen können. Die Leistung wird durch praktische Funktionen und Design ergänzt: Ein ultraleichtes Format (mit nur 0,5 kg), einfache und hygienische Entleerung und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Luftstrom
480 l/min
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Ursprungsland
China
Index der Reparierbarkeit
7.8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
472 mm
Paketgewicht
1725 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
10 min
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Breite
66 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
66 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
350 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.2 l
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.