Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TAS14H09 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco TAS14H09 Handschraubendreher
Bahco TAS14H09 Handschraubendreher
Bahco TAS14H09 Handschraubendreher
Bahco TAS14H09 Handschraubendreher
Bahco TAS14H09 Handschraubendreher
Bahco TAS14H09 Handschraubendreher
Bahco TAS14H09 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88655315
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAS14H09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
189 mm
Gewicht
325 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,00*
€ 824,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,41*
€ 797,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,58*
€ 789,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,04*
€ 755,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,40*
€ 729,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,38*
€ 703,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.