Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now CMOS Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Now CMOS Rot, Weiß
Polaroid Now CMOS Rot, Weiß
Polaroid Now CMOS Rot, Weiß
Polaroid Now CMOS Rot, Weiß
Polaroid Now CMOS Rot, Weiß
Polaroid Now CMOS Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88676243
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     659009032
EAN/GTIN:
     9120096770173
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Technische Details
Sensor-Typ
CMOS
Produktfarbe
Rot, Weiß
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
434 g
Höhe
94 mm
Tiefe
112.2 mm
Breite
150.2 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
006002
ab € 16,15*
Zubehör
Polaroid
006021
ab € 18,21*
Zubehör
Polaroid
006037
ab € 7,15*
Zubehör
Polaroid
006038
ab € 6,95*
Zubehör
Polaroid
006039
ab € 6,93*
Zubehör
Polaroid
006040
ab € 7,15*
Zubehör
Polaroid
006041
ab € 6,94*
Zubehör
Polaroid
006042
ab € 6,95*
Zubehör
Polaroid
006052
ab € 8,95*
Zubehör
Polaroid
006053
ab € 9,19*
Zubehör
Polaroid
006214
ab € 15,20*
Zubehör
Polaroid
6000
ab € 14,13*
Zubehör
Polaroid
6001
ab € 14,13*
Zubehör
Polaroid
6003
ab € 16,66*
Zubehör
Polaroid
6009
ab € 26,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.