Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Albula 40 l Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Albula 40 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho Albula 40 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho Albula 40 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho Albula 40 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho Albula 40 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88920835
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1034401023
EAN/GTIN:
     7610859225573
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Recycling Müllsystem ALBULA 40 Liter – clevere Mülltrennung für Küche, Bad und Co.
ALBULA heißt das durchdachte, modulare Recyclingsystem von Rotho, das sich in vielen Bereichen im Haushalt einsetzen lässt. Ob in der Küche oder im Büro, das Müllsystem mit Deckel bietet Ihnen die Möglichkeit, den Abfall im Haushalt ganz einfach zu trennen. Die verschiedenen Eimer aus Kunststoff lassen sich problemlos aufeinander stapeln, sodass sie auch in Räumen mit wenig Platz perfekt eingesetzt werden können. Und bei Nichtbenutzung stapeln Sie die verschiedenen Eimer einfach ineinander. Durch die Griffe können Sie die Abfalleimer von Rotho auch bequem transportieren. Und nach Gebrauch steht die Reinigung an, die sich einfach mit Wasser und Spülmittel erledigen lässt. Oder Sie stecken das innovative Mülltrennsystem einfach in die Spülmaschine.

Verschiedene Aufkleber sorgen beim Produkt für den Überblick
Mit dem durchdachten Müllsystem von Rotho sehen Sie auf einen Blick, in welchen Abfalleimer was gehört. Dafür sorgen die Aufkleber auf der Vorderseite des Deckels, die mit verschiedenen Aufdrucken versehen sind. So reicht ein kurzer Blick auf den Abfalleimer aus und Sie wissen, wo die PET Flaschen hinkommen oder in welchen Behälter Glasflaschen oder Papier gehören. ALBULA besteht aus recycletem Kunststoff und besticht durch eine robuste Verarbeitung. Die einzelnen Eimer verfügen über ein Fassungsvermögen von 40 Liter. Dank der Deckel lassen sich die Abfalleimer von Rotho gut verschließen. So können Sie das Produkt von Rotho perfekt in Küche, Bad, Büro und Co. einsetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
339 mm
Gewicht
1285 g
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.