Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia newIcon Rund Metall Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia newIcon Rund Metall Edelstahl
Brabantia newIcon Rund Metall Edelstahl
Brabantia newIcon Rund Metall Edelstahl
Brabantia newIcon Rund Metall Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89278640
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     114267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Benötigen Sie eine feuerfeste Lösung für Ihr Abfallsystem? Der Treteimer NewIcon 20 Liter von Brabantia mit seinem Inneneimer aus Metall ist der richtige Mülleimer für Sie! Diese zeitlose Design-Ikone ist feuerfest, rostfrei und langlebig. Der Deckel öffnet sich hygienisch durch Antippen mit dem Fuß und schließt ganz leise – und geruchfest. Dieser echte Allrounder passt in jeden Raum, und die rutschfeste Standfläche und der raffinierte Kippschutz halten ihn an seinem Platz. Wertvolles Metall!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
20 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
20 l
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Soft-Close-System
Ja
Geruchssicherer Deckel
Ja
Beste Verwendung
Küche, Wohnzimmer
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
Belgien
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Breite
290 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
46.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.