Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH2 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89470159
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/PH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
68 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.