Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher
Bahco 70S/PH4 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89470176
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/PH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.