Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-6990-IP9-KL Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-6990-IP9-KL Handschraubendreher
Bahco BE-6990-IP9-KL Handschraubendreher
Bahco BE-6990-IP9-KL Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89471341
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-6990-IP9-KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.