| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-89517124 Herst.-Nr.: C31METAL25LAN EAN/GTIN: 8595611703898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderner und ultraschneller Netzwerkadapter, mit dem Ihr Laptop, Tablet oder Computer mit USB-C/USB-A – oder Thunderbolt“-3/4-Port eine einfache, schnelle und zuverlässige Verbindung zum Firmennetz und zum Internet herstellen kann. Der Adapter kann bei Geschwindigkeiten von 10/100/1000/2500 Mbps laufen, so dass Sie in Ruhe eine sichere Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung ohne jegliche Unterbrechung genießen können.
Der Adapter erfordert keine externe Stromversorgung und unterstützt eine breite Palette von Betriebssystemen von Windows und MacOS bis Linux. Die Ethernet-Netzwerkverbindung kann auch mit Android verwendet werden.
Der Adapter ist auf langfristigen Betrieb mit maximalen Geschwindigkeiten ausgelegt, und dank seinem wärmeschützenden Design beträgt die geplante Lebensdauer 60+ Monate. Darüber hinaus gewährt die Metallausführung zusätzlichen mechanischen Schutz vor Beschädigungen und Kratzern. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 20 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 130 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 77 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Komponente für | PC/Laptop | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | USB Type-A/USB Type-C | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Ethernet | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 23 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 17 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 35 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 2500 Mbit/s | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |