Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady People ID 104347 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 30,48 m Polyester Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady People ID 104347 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 30,48 m Polyester Schwarz/Gelb
Brady People ID 104347 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 30,48 m Polyester Schwarz/Gelb
Brady People ID 104347 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 30,48 m Polyester Schwarz/Gelb
Brady People ID 104347 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 30,48 m Polyester Schwarz/Gelb
Brady People ID 104347 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 30,48 m Polyester Schwarz/Gelb
Brady People ID 104347 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 30,48 m Polyester Schwarz/Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89524836
Hersteller:
     Brady People ID
Herst.-Nr.:
     104347
EAN/GTIN:
     0754473161255
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz/Gelb
Band-Zweck
Kennzeichnung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polyester
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.48 m
Breite
72.6 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-17 °C
Maximale Betriebstemperatur
54 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.