Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.182642.01.001 Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.182642.01.001 Fritteuse
Princess 01.182642.01.001 Fritteuse
Princess 01.182642.01.001 Fritteuse
Princess 01.182642.01.001 Fritteuse
Princess 01.182642.01.001 Fritteuse
Princess 01.182642.01.001 Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89550773
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182642.01.001
EAN/GTIN:
     8713016109750
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse
Möchten Sie perfekt knusprige Pommes mit der ganzen Familie genießen? Dann ist die Princess 182642 Fritteuse mit ihrem großen Fassungsvermögen von 4 Litern und einer Leistung von 2000 W genau das Richtige für Sie! Mit dem einstellbaren Thermostat können Sie die Temperatur zwischen 130 °C und190 °C einstellen. Perfekt zum Frittieren von Fisch, Pommes, Hähnchen oder Berlinern. Kaltzone für gesünderes Frittieren Jeder kennt die Geruchsbildung bei der Benutzung einer Fritteuse – die Princess Fritteuse ist deshalb mit einer Kühlzone ausgestattet, die das Verbrennen von Rückständen verhindert. Diese Technologie sorgt nicht nur für eine geringere Geruchsbildung, sondern hält das Öl auch über einen längeren Zeitraum sauber. Keine ungesunden, verbrannten Rückstände mehr auf den frisch frittierten Pommes! Hohe Leistung von 2000 Watt Die Princess Fritteuse sieht mit ihrem Edelstahlgehäuse nicht nur gut aus, sie hat auch eine hohe Leistung von 2000 Watt, wodurch das Öl schnell auf Temperatur gebracht wird. Obendrein hat sie ein großes Fassungsvermögen von 4 Litern! Somit eignet sie sich hervorragend zum Braten von Snacks für eine Party oder für eine einfache Mahlzeit mit der ganzen Familie nach einem anstrengenden Tag. Einfache Reinigung Die herausnehmbare Emaille-Innenwanne der Fritteuse macht die Reinigung zum Kinderspiel. Lassen Sie die Fritteuse abkühlen und nehmen Sie die Innenwanne heraus, um das Öl auszugießen. Danach können Sie die Innenwanne und den Frittierkorb einfach in die Spülmaschine geben. Da alle Teile der Fritteuse abnehmbar sind, war die Reinigung einer Fritteuse nie einfacher! Lieferumfang Princess 182642 Fritteuse, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2829 g
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
3450 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
4 l
Friteusenkapazität
0.8 kg
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
160 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
436 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016109767
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
4
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Klappgriff
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Anzahl der Heizelemente
1
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
0.9 m
Weitere Suchbegriffe: princess friteuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182727.01.050
ab € 30,94*
Ähnlich
Tristar
FR-6919
ab € 29,16*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 37,67*
Ähnlich
Tristar
FR-6937
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.