Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6935 Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Tristar FR-6935 Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24883245
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6935
EAN/GTIN:
     8713016005748
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
tristar friteuse
friteuse

Die Tristar FR-6935 Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und erreicht dank 2000 W Leistung rasch die gewünschte Temperatur. Die Fritteuse kann schnell zerlegt werden und ist daher einfach zu reinigen, auch weil alle losen Komponenten spülmaschinenfest sind.

Groß und praktisch
Die Tristar-Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und eignet sich damit perfekt für die ganze Familie. Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf bis zu 190⁰C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Dank einklapp- und abnehmbarem Griff und Kabelfach lässt sich die Fritteuse leicht verstauen.

Kaltzone
Die Tristar-Fritteuse hat eine Kaltzone. Das heißt, dass unter dem Heizelement etwas Platz vorhanden ist, wo das Fett nicht so heiß wird. Dank dieser Kaltzone können Krümel vom Frittiergut zwar absinken, aber nicht verbrennen. So bleibt das Frittierfett länger sauber und ist weniger gesundheitsgefährdend.

Praktisch im Gebrauch
Die FR-6935 Fritteuse hat einen Überhitzungsschutz und bietet damit Sicherheit. Ferner lässt sich die Fritteuse problemlos zerlegen und so im Nu reinigen. Die losen Komponenten können zudem in der Spülmaschine gereinigt werden. Der emaillierte Behältereinsatz ist robust und benutzerfreundlich.

Lieferumfang:
Tristar-Fritteuse mit herausnehmbarem Behältereinsatz, Frittierkorb mit abnehmbarem Handgriff, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Tristar FR-635 Fritteuse:Geräumige Fritteuse mit 3 l Fassungsvermögen – ideal für die ganze FamilieDie Fritteuse lässt sich leicht reinigen; lose Teile sind spülmaschinenfestDank 2000 Watt Leistung erreicht die Fritteuse rasch die gewünschte TemperaturEinfache Einstellung der Fritteuse auf bis zu 190⁰C mittels Drehregler und KontrolllampeDank Kaltzone können Sie gesünder Frittieren und das Fett länger frisch halten

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
427 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
3600 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Kältezone
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3l friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
FR-6919
ab € 29,16*
Zubehör
Tristar
FR-6937
ab € 60,34*
Zubehör
Tristar
FR-6941
ab € 30,04*
Zubehör
Tristar
FR-6980
ab € 39,91*
Zubehör
Tristar
FR-6989
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.