Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Dell Monitore
>
Artikel
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-89660051
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
E1715SE
EAN/GTIN:
5397184200537
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell 17-Zoll-Monitor – E1715S ist Ihre intelligente Wahl für Zuverlässigkeit und grundlegende Funktionalität zur Steigerung der Produktivität.
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5.5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Dell E-Value Code
E1715S
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA)
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
337.92 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
270.33 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
432 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
85 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
335 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
66 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
302 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
27 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
124 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
330 Kilogramm CO2
PAIA-Version
9/5/2018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344935
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139.95 mm
Verpackungstiefe
446.02 mm
Verpackungshöhe
382.02 mm
Paketgewicht
3690 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
374.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
165.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
389.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
2420 g
Breite (ohne Standfuß)
374.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
306.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2080 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CEL, TCO, VESA EDID
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell 17" monitor
,
dell monitore
,
dell monitor e2722hs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 110,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 114,58*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,36*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,80*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-FRC
ab € 27,56*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 41,98*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-UK
ab € 31,04*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,44*
Zubehör
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,67*
Zubehör
DELL Webcam – WB3023 – 2K QHD
Dell
WB3023-DEMEA
ab € 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen