Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-4M3X8M-10 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91280556
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N48M-4M3X8M-10
EAN/GTIN:
     0037332264015
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Trunk Kabel
Trunkkabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
10 m
Kabelfarbe
Aqua
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
579.1 mm
Verpackungstiefe
480.1 mm
Verpackungshöhe
109.2 mm
Paketgewicht
3600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
599.4 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332264012
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.004,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,67*
€ 2.547,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,45*
€ 2.526,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,32*
€ 2.455,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.027,98*
€ 2.413,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,09*
€ 2.384,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-00U
ab € 59,36*
Zubehör
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 397,60*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 440,48*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12LC
ab € 152,09*
Zubehör
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
ab € 327,11*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 391,26*
Zubehör
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
ab € 2.196,33*
Zubehör
Tripp Lite
N821-100M-AQ-AR
ab € 278,27*
Zubehör
Tripp Lite
N821-15M-AQ-AR
ab € 60,23*
Zubehör
Tripp Lite
N821-30M-AQ-AR
ab € 101,83*
Zubehör
Tripp Lite
N821-50M-AQ-AR
ab € 149,37*
Zubehör
Tripp Lite
N821-75M-AQ-AR
ab € 212,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.