Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27196939
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N484-1M24-LC12
EAN/GTIN:
     0037332187178
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195.1 mm
Verpackungstiefe
39.9 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Paketgewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Maximale Datenübertragungsrate
120000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
MTP
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332187175
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Höhe
30.5 mm
Tiefe
119.4 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-00U
ab € 59,42*
Zubehör
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 407,83*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 456,00*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8L12S-B
ab € 512,11*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12LC
ab € 161,66*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 222,30*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 386,62*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8L12S
ab € 450,57*
Zubehör
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
ab € 2.199,06*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
ab € 4.745,85*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2L24L-10
ab € 1.623,84*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2L24L-20
ab € 1.295,12*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2M24L12-10
ab € 1.510,29*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2M24L12-20
ab € 1.189,86*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2M3X8M-20
ab € 1.623,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.