Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N482-00U Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36305561
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N482-00U
EAN/GTIN:
     0037332202451
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.8 mm
Verpackungstiefe
264.2 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rack-Kapazität
0U
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
269.2 mm
Höhe des Versandkartons
241.3 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332202458
Warentarifnummer (HS)
8536,70,0000
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
89 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 407,83*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 456,00*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 744,43*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73LC
ab € 399,99*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73M8
ab € 1.438,36*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12LC
ab € 161,66*
Zubehör
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
ab € 328,30*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 386,62*
Zubehör
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
ab € 2.199,06*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
ab € 4.745,85*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2L24L-10
ab € 1.623,84*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2L24L-20
ab € 1.295,12*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2M24L12-10
ab € 1.510,29*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2M24L12-20
ab € 1.189,86*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-2M3X8M-20
ab € 1.623,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.