Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L635SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91306731
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA29140
EAN/GTIN:
     8715946695372
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Helle und kostengünstige Projektionslösung
Mit dem kostengünstigen EB-L630SU begeistern Sie Ihr Publikum auch in stark beleuchteten Räumlichkeiten – dank einer beeindruckenden Weiß- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen und WUXGA-Full-HD-Auflösung. Sie profitieren von der Leistung und Zuverlässigkeit eines Laserprojektors und senken obendrein noch den Stromverbrauch. Dieses·Modell·bietet·viele·weitere·Vorteile: Projektionsfaktor von 0,8:1, 4K-Eingangsunterstützung, Technologie zur Detailoptimierung, Edge-Blending-Technologie und großer Lens-Shift-Bereich für anspruchsvolle Projektionen. Der EB-L630SU eignet sich für großformatige Bilder und übergangslose Projektionen mit mehreren Geräten ohne Einbußen bei Schärfe oder Detailtreue.

Mehr Anschlussmöglichkeiten
Mit dieser Projektionslösung profitieren Sie von vielen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und können mehrere
Quellen gleichzeitig und kabellos präsentieren. Der EB-L630SU ist mit zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI und HDBaseT mit 4K-Signalunterstützung, 5GHz Wireless mit professionellen Sicherheitsfunktionen, aktualisiertem Miracast, integriertem Mediaplayer und Unterstützung des kabellosen Präsentationssystems ELPWP10 von Epson.

Einfache und vielseitige Installation
Dieser elegante und kompakte Projektor kann in jeder gewünschten Position für 360-Grad-Projektionen installiert werden, ohne dass dies die Projektionsqualität beeinträchtigt. Außerdem unterstützt er das Ultrabreitbildformat 16:6, hat einen HDMI-Ausgang und Edge-Blending-Technologie für Installationen mit mehreren Geräten. Dieses Modell ist auch in Schwarz erhältlich.Dieses Modell ist auch in Weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
11.76 mm
Blendenbereich (F-F)
1,7 - 1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
0.80:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
-50 - 50 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 200 "
Abstand der Projektionswand (breit)
0.9 - 3.5 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
4200 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.67 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8400 g
Breite
440 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
136 mm
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
12280 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
38 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
HDCP
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
345 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
258 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.719,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.864,95*
€ 4.599,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.845,47*
€ 4.576,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.760,65*
€ 4.475,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.725,71*
€ 4.433,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.719,02*
€ 4.425,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA29
ab € 150,67*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA29
ab € 240,95*
Zubehör
Epson
CP05OSSEHA29
ab € 332,90*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA29
ab € 334,16*
Zubehör
Epson
CP05RTBSHA29
ab € 265,08*
Zubehör
Epson
CP5EOSSWHA29
ab € 162,13*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,83*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 130,18*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,57*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 170,74*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 232,76*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,85*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson
V12H006AF0
ab € 54,40*
Zubehör
Epson
V12H006AG0
ab € 71,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.