Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90514 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90514 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
DeLOCK 90514 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
DeLOCK 90514 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
DeLOCK 90514 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
DeLOCK 90514 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
DeLOCK 90514 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92209724
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90514
EAN/GTIN:
     4043619905140
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Diese handliche Crimpzange von Delock ist für das Crimpen von F-Kompressionssteckern geeignet und verbindet das Kabel zuverlässig mit dem Stecker. Kompressionsstecker Dank der Kompressionstechnik verfügt der gekrimpte F-Stecker über eine höhere Wasserdichtigkeit und minimiert Übertragungsverluste. Ergonomisches Design Die weichen Griffe und das rutschfeste Material sorgen für ein optimales Arbeiten. Durch den ergonomischen Griff und die Kabelführungshalterung ist diese Zange der perfekte Begleiter im Bereich Antennen, CATV, Satellit, CCTV und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Länge (mm)
143 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.