Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Spülbecken
>
Artikel
BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF, Edelstahl Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel, 600 mm Untermaß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-92511051
Hersteller:
Blanco
Herst.-Nr.:
525327
EAN/GTIN:
1000015253278
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
450 x 424 mm
Erste Schale Größe
205 mm
Anzahl der Abflüsse
2
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
205 mm
Schrankbreite (min.)
600 mm
Einbauraum Breite
980 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Küchenspülen
Weitere Suchbegriffe:
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
blanco spülbecken
,
gastro spülbecken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 395,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,58*
€ 568,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,31*
€ 559,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,54*
€ 508,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,96*
€ 487,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO 526305 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526305
ab € 14,35*
Zubehör
BLANCO 526306 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526306
ab € 16,31*
Zubehör
BLANCO LANORA-S, Edelstahl massiv, Edelstahl gebürstet, Hochdruck
Blanco
523123
ab € 180,85*
Zubehör
Hotrega Cera Soft
Hotrega
57386
ab € 5,83*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml altweiß
Beko
224 18CE
ab € 11,82*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml anthrazit
Beko
224 14CE
ab € 11,84*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Beko
224 10CE
ab € 11,81*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml weiß
Beko
224 02CE
ab € 11,78*
Zubehör
FRANKE Twister Edelstahl-Pflegemittel
Franke
112.0007.715
ab € 19,55*
Zubehör
Geräte-Sifon 1 1/2 Zoll
Haas
02805
ab € 6,44*
Zubehör
HAAS Kugelgelenk-Geräte-Siphon 1 12 DN 40, mit verschliessbarem Ablaufanschlus 4970
Otto Haas
4970
ab € 8,41*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl, 2 GA, PP 2820
Otto Haas
2820
ab € 21,39*
Zubehör
Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Reginox
R27431
ab € 37,91*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Edelstahl gebürstet
SOLIDO
210049
ab € 36,64*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet
SOLIDO
210050
ab € 38,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen