Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO PLEON 6 Schrankwaschbecken Silgranit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO PLEON 6 Schrankwaschbecken Silgranit
BLANCO PLEON 6 Schrankwaschbecken Silgranit
BLANCO PLEON 6 Schrankwaschbecken Silgranit
BLANCO PLEON 6 Schrankwaschbecken Silgranit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92511985
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Waschbeckenmaterial
Silgranit
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schrankbreite (min.)
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,46*
€ 590,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
227689
ab € 67,03*
Zubehör
Blanco
235906
ab € 91,65*
Zubehör
Blanco
239975
ab € 72,48*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,28*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,78*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,84*
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,51*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,44*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 8,43*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,38*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,89*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,57*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.