Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Crocodile Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Crocodile Erwachsener
U-Power Crocodile Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92520773
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10423 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, bedrucktem Leder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paar
ab 4 Paar
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
ab 6 Paar
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paar
ab 7 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paar
ab 9 Paar
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC10423 40
ab € 31,67*
Ähnlich
U-Power
BC10423 41
ab € 31,81*
Ähnlich
U-Power
BC10423 42
ab € 31,81*
Ähnlich
U-Power
BC10423 44
ab € 31,63*
Ähnlich
U-Power
BC10423 45
ab € 31,69*
Ähnlich
U-Power
BC10423 46
ab € 31,79*
Ähnlich
U-Group
BC10423-47
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.