Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Genius X Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Genius X Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B Genius X Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B Genius X Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B Genius X Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93141048
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     396888
EAN/GTIN:
     4210201396888
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Smart Zahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
6
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Intelligenter Drucksensor
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Bürstenform
Rund
LED-Anzeigen
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smarthome Zahnbürste, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,58*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,92*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,52*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,81*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,52*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,24*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,23*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,15*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,69*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,37*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,41*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,64*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,39*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,64*
Zubehör
Braun
860892
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.