Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Neff KI7861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93163407
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7861SF0
EAN/GTIN:
     4242004256632
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Die No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Eco Air Flow sorgt für eine ideale Luftzirkulation im gesamten Kühlschrank.

- FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.
- Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
76 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
260 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
293 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
64436 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,16*
€ 1.103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,54*
€ 1.095,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,16*
€ 1.056,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,72*
€ 961,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
KI7861SE0
ab € 649,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.