Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PV301DZ Tragbares Schleifgerät 9500 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita PV301DZ Tragbares Schleifgerät 9500 RPM Schwarz, Grün
Makita PV301DZ Tragbares Schleifgerät 9500 RPM Schwarz, Grün
Makita PV301DZ Tragbares Schleifgerät 9500 RPM Schwarz, Grün
Makita PV301DZ Tragbares Schleifgerät 9500 RPM Schwarz, Grün
Makita PV301DZ Tragbares Schleifgerät 9500 RPM Schwarz, Grün
Makita PV301DZ Tragbares Schleifgerät 9500 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93814756
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PV301DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Länge (max.)
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
2800 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
9500 RPM
Schalldruckpegel
73 dB
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.