Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA CLIP & CLOSE N10401 GLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA CLIP & CLOSE N10401 GLAS
EMSA CLIP & CLOSE N10401 GLAS
EMSA CLIP & CLOSE N10401 GLAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94810746
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1040100
EAN/GTIN:
     4009049537771
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
CLIP & CLOSE Frischhaltedosen aus Glas: Für jede Situation
Vom Zubereiten und Kochen bis zum Servieren, Einfrieren und Aufwärmen ... die EMSA CLIP & CLOSE Frischhaltedosen aus Glas übernehmen alle Aufgaben. Die perfekte Lösung für jede Situation. Diese nützlichen Frischhaltedosen aus Glas präsentieren sich nun in einem verbesserten Design mit einer speziellen Stapelkante und einem verstärkten Rand — zum rutschfesten Stapeln von Boxen derselben Größe — sowie einer noch robusteren Glaskonstruktion. Alles andere kennen Sie und gefällt Ihnen: vom Ofen und der Mikrowelle zum Kühlschrank und zur Tiefkühltruhe, diese Frischhaltedosen sind sowohl hitzebeständig (bis zu 420°C) als auch TK-tauglich. Zudem sind sie zum mühelosen Reinigen 100 % spülmaschinenfest und 100 % hygienisch für die perfekte Frischhaltung. Und noch etwas, was sich nicht geändert hat: die deutsche Deckel-Technologie, d. h. alles, was Sie noch machen müssen, ist Clip... und Close!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
110 g
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
225 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
0.1 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Temperaturbeständigkeit
420 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Feuerfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 420 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)/Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N1040300
ab € 6,32*
Sonstiges
Emsa
N1040400
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.