| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-94810748 Herst.-Nr.: N1040300 EAN/GTIN: 4009049540061 |
| |
|
| | |
| CLIP & CLOSE Frischhaltedosen aus Glas: Für jede Situation Vom Zubereiten und Kochen bis zum Servieren, Einfrieren und Aufwärmen ... die EMSA CLIP & CLOSE Frischhaltedosen aus Glas übernehmen alle Aufgaben. Die perfekte Lösung für jede Situation. Diese nützlichen Frischhaltedosen aus Glas präsentieren sich nun in einem verbesserten Design mit einer speziellen Stapelkante und einem verstärkten Rand — zum rutschfesten Stapeln von Boxen derselben Größe — sowie einer noch robusteren Glaskonstruktion. Alles andere kennen Sie und gefällt Ihnen: vom Ofen und der Mikrowelle zum Kühlschrank und zur Tiefkühltruhe, diese Frischhaltedosen sind sowohl hitzebeständig (bis zu 420°C) als auch TK-tauglich. Zudem sind sie zum mühelosen Reinigen 100 % spülmaschinenfest und 100 % hygienisch für die perfekte Frischhaltung. Und noch etwas, was sich nicht geändert hat: die deutsche Deckel-Technologie, d. h. alles, was Sie noch machen müssen, ist Clip... und Close! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 167 mm | | Tiefe | 167 mm | | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 510 g | | Verpackungsbreite | 167 mm | | Verpackungstiefe | 167 mm | | Verpackungshöhe | 70 mm | | Paketgewicht | 605 g | Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Box | | Formfaktor | Rund | | Fassungsvermögen | 0.6 l | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Temperaturbeständigkeit | 420 °C | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Feuerfest | Ja | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 420 °C | | Abnehmbarer Deckel | Ja | | Leckdicht | Ja | | Stapelbar | Ja | | Verriegelbarer Deckel | Ja | | Deckelmaterial | Polypropylen (PP)/Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Ursprungsland | China | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Haushalts-Gefrierbehälter, Haushalts-Gefrierboxen, Haushalts-Gefrierdosen, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vorrats-Glas, Vorratsglas, emsa frischhaltebox glas, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel emsa |
| | |
| |