Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Smart Home Außensirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Smart Home Außensirene
Bosch Smart Home Außensirene
Bosch Smart Home Außensirene
Bosch Smart Home Außensirene
Bosch Smart Home Außensirene
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95445602
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 001 471
EAN/GTIN:
     4062321326401
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Schreckt ungebetene Gäste ab und alarmiert im Ernstfall Die Smart Home Außensirene für zuverlässigen Rundum-Schutz Die Bosch Smart Home Außensirene schützt präventiv und schlägt im Einbruchsfall 3-fach Alarm. Komplettieren Sie Ihr Bosch Smart Home Alarmsystem – für einen perfekt aufeinander abgestimmten Rundum-Schutz im Innen- und Außenbereich. Abschreckungsfunktion Die Außensirene schreckt Einbrecher durch die gute Sichtbarkeit am Haus ab und dient damit der Einbruchsprävention. 3-fache Alarmierung Die Außensirene schlägt 3-fach Alarm: hörbar mit bis zu 100 dB Lautstärke, sichtbar durch rot blinkende LED-Lichter und gleichzeitig sind Sie auch unterwegs dank Push-Nachricht Ihres Alarmsystems stets informiert. Flexibler Einsatz Nachhaltig und ganz ohne Kabel dank Glas-Solarpanel mit Back-up Batterie oder alternativ mit 230V (AC) sowie mit 5-28V (DC) überall am Haus montierbar und schnell betriebsbereit. Schreckt Einbrecher zuverlässig ab – präventiv und auch im Ernstfall Eine gut sichtbare Außensirene am Haus schreckt ungebetene Gäste meist schon aus der Ferne ab. Kommt es dennoch zum versuchten Einbruch, schlägt die stylische Bosch Smart Home Außensirene außerdem gleich 3-fach Alarm: akustisch: durch die Sirene in 3 individuell einstellbaren Lautstärkestufen mit bis zu 100 dB Lautstärke optisch: durch auffällig rot blinkende LED-Lichter smart: durch eine Push-Nachricht Ihres Alarmsystems auf Ihr Smartphone So werden nicht nur Ihre Nachbarn sofort alarmiert, sondern Sie selbst sind auch von unterwegs stets informiert und können den Notruf auslösen. Komplettiert Ihr Bosch Smart Home Alarmsystem im Außenbereich Die Außensirene ist Teil des perfekt aufeinander abgestimmten Bosch Smart Home Alarmsystems. Erkennen Bewegungsmelder oder Tür-/Fensterkontakte einen Einbruchsversuch, kommt es zu vielfachem Alarm: innen: die Sirenen aller Rauchwarnmelder/Twinguards ertönen lautstark, smarte Lampen von Philips Hue/Ledvance leuchten rot und Ihre Kameras werden aktiviert. außen: die Außensirene schlägt hör- und sichtbar Alarm mit bis zu 100 db und rot blinkenden LEDs. mobil: Sie erhalten eine Push-Nachricht mit Livebildern Ihrer Innen- und Außenkameras und rufen per Notruf-Button direkt Hilfe. Vor Abriss-Versuchen zuverlässig geschützt Ihre Smart Home Außensirene schützt sich selbst clever vor unbefugtem Entfernen und reagiert auf unberechtigtes Abreißen von der Wand oder Trennen von der Montageplatte gleich doppelt: Alle Nutzer*Innen des Smart Homes bekommen umgehend eine Push-Nachricht via App. Ist das Alarmsystem aktiviert, ertönt dabei gleichzeitig die Sirene und die roten LEDs beginnen zu blinken. So nehmen Einbrecher ganz schnell Reißaus und Abriss-Versuche haben keine Chance. Funktioniert via Solarpanel oder mit Strom Bei der Montage Ihrer Außensirene haben Sie die Wahl: Über das hochwertige, glasgeschütze Solarpanel betreiben Sie Ihre Bosch Smart Home Sirene kabellos und nachhaltig. Sie können die Außensirene aber auch klassisch an eine 230 V Stromleitung oder Niederspannungsleitung (5-28 V) anschließen. Die integrierte Montageplatte sowie die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App machen die Montage kinderleicht. Dank Ausfallschutz immer funktionsfähig An alles gedacht: Ihre Bosch Smart Home Außensirene ist garantiert durchgehend funktionsfähig. Für Backup-Power ist stets gesorgt: Für die Nacht und bewölkte Tage speichert die integrierte, via Solarpanel aufladbare Backup-Batterie genug Sonnenenergie, um auch ohne Sonnenstrahlen zuverlässig Alarm zu schlagen. Einen Stromausfall kann ein integrierter Backup-Akku zuverlässig überbrücken. Dank Staub- und Strahlwasserschutz nach IP55-Standard trotzt Ihre Alarmsirene natürlich Außenbedingungen optimal. So sind Sie jederzeit sicher geschützt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Outdoor
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
100 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Höhe
159 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungshöhe
271 mm
Breite
249 mm
Tiefe
79 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 001 300
ab € 32,77*
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.