Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Weiß 25,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95627811
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
115 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
600 g
Ausgesparter Durchmesser
145 mm
Einbauraum Tiefe
115 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
25.4 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2350 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
60 - 60 °
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006150
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.