Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
SLV Numinos Gimble L Einbaustrahler Schwarz LED 37,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95627850
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
190 mm
Gewicht
850 g
Ausgesparter Durchmesser
175 mm
Einbauraum Tiefe
135 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
37.4 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006152
ab € 7,01*
Zubehör
SLV
1006153
ab € 7,01*
Zubehör
SLV
1006154
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.