Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96027230
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG79401AA
EAN/GTIN:
     8715946706351
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Geringe Betriebskosten
Dank der hohen Ergiebigkeit der Tinte müssen weniger häufig Verbrauchsmaterialien bestellt und ersetzt werden, was planbare Druckkosten und wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten ermöglicht. Des Weiteren spart die Tintenstrahltechnologie mit wenigen austauschbaren Teilen versteckte Wartungs- und Interventionskosten.

Hohe Produktivität
Die schnelle Ausgabe der ersten Seite von 4,8 Sek. in Schwarzweiß und 5,3 Sek. in Farbe aus dem Bereitschaftsmodus sowie die Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß (nach ISO) ermöglichen eine noch höhere Produktivität. Die hohe Lebensdauer von 240.000 Seiten gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum. Eine maximale Papierkapazität von 1.330 Blättern spart die Zeit zum Nachfüllen.

Geringe Umweltauswirkungen
Dank der Tintenstrahltechnologie von Epson wird beim Druck keine Wärme erzeugt. Es wird weniger Strom verbraucht und es gibt weniger zu ersetzende Teile als bei der Lasertechnologie. So wird weniger Abfall produziert und die Umweltauswirkungen des Drucks werden minimiert. Zudem müssen Sie sich keine Gedanken um Tonerstaub und Ozongase machen. Darüber hinaus bedingt die hohe Kapazität der Tintenbeutel eine deutliche Reduktion des Verpackungsmülls.

Speziell für Unternehmen
Der WorkForce Pro WF-C529RDTW ist einer der wenigen A4-Bürodrucker, die die verlässliche Follow-Me-Funktion bieten – dank Epson Print Admin.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Paketgewicht
22525 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Tintentropfen
3,8
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.18 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
330 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
1330 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Duplex Druckmodus
Auto
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Direktdruck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
513 mm
Gewicht
23900 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.3 s
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
15 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,23*
€ 658,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,99*
€ 647,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,88*
€ 623,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,52*
€ 564,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECG79
ab € 61,11*
Zubehör
Epson
C12C932871
ab € 122,18*
Zubehör
Epson
CP05SPONCG79
ab € 79,59*
Zubehör
Epson
7112284
ab € 174,57*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 153,49*
Zubehör
Epson
7112286
ab € 131,60*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG79
ab € 107,85*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG79
ab € 132,79*
Zubehör
Epson
CP03SPONCG79
ab € 33,45*
Zubehör
Epson
CP04SPONCG79
ab € 55,25*
Zubehör
Epson
C13T01C100
ab € 28,66*
Zubehör
Epson
C13T01C200
ab € 29,24*
Zubehör
Epson
C13T01C300
ab € 28,86*
Zubehör
Epson
C13T01C400
ab € 29,04*
Zubehör
Epson
C13T01D100
ab € 119,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.