Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96029282
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG70401AA
EAN/GTIN:
     8715946708607
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Geld sparen
Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien – so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente Tintenstrahldruck-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.

Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie mit den ergiebigen Tintenpatronen1 bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.

Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch und freuen Sie sich über niedrige Stromrechnungen. Dafür sorgt die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung, die im Tintenstrahldruck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei Ozonemissionen an – es verringert die Umweltbelastung. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.

Ideal für Unternehmen
Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
765 mm
Paketgewicht
52800 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.7 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Tintentropfen
4,6
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
37 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Energieverbrauch (bereit)
8.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
1835 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Duplex Druckmodus
Auto
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Direktdruck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
613 mm
Tiefe
755 mm
Höhe
386 mm
Gewicht
35300 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
16 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,31*
€ 903,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,57*
€ 902,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,90*
€ 899,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,00*
€ 894,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,61*
€ 890,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932611
ab € 172,08*
Zubehör
Epson
C13T04A14N
ab € 59,93*
Zubehör
Epson
C13T04A24N
ab € 81,06*
Zubehör
Epson
C13T04A34N
ab € 80,05*
Zubehör
Epson
C13T04A44N
ab € 80,20*
Zubehör
Epson
C13T04B14N
ab € 65,44*
Zubehör
Epson
C13T04B24N
ab € 74,73*
Zubehör
Epson
C13T04B34N
ab € 74,72*
Zubehör
Epson
C13T04B44N
ab € 73,70*
Zubehör
Epson
C13T04C14N
ab € 51,36*
Zubehör
Epson
C13T04C24N
ab € 34,11*
Zubehör
Epson
C13T04C34N
ab € 34,12*
Zubehör
Epson
C13T04C44N
ab € 34,08*
Zubehör
Epson
C12C932921
ab € 22,15*
Zubehör
Epson
CP03OSSECG70
ab € 227,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.