Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Card Reader Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Card Reader Holder
Epson Card Reader Holder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36385586
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C932921
EAN/GTIN:
     8715946629001
Suchbegriffe:
Halterung Kartenlesegerät
Halterung Kartenleser
halterung kartenlesegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
2.863 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-C869RDTWFC - WorkForce Pro WF-C869RDTWF - WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC - WorkForce Pro WF-C8690DWF Series - WorkForce Pro WF-C8690DWF - WorkForce Pro WF-C8690DTWFC - WorkForce Pro WF-C8690DTWF - WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC - WorkForce Pro WF-C8610DWF - WorkForce Pro WF-C8190DW Series - WorkForce Pro WF-C8190DW - WorkForce Pro WF-C8190DTWC - WorkForce Pro WF-C8190DTW - WorkForce Pro WF-C8190D3TWC</li></ul>
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Indonesien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG70401BP
ab € 1.975,75*
Zubehör
Epson
C11CG70401BB
ab € 1.128,06*
Zubehör
Epson
C11CG70401BR
ab € 1.404,07*
Zubehör
Epson
C11CG70401BM
ab € 887,50*
Zubehör
Epson
C11CG70401AA
ab € 754,71*
Zubehör
Epson
C11CG70401
ab € 755,94*
Zubehör
Epson
C11CG69401
ab € 1.032,98*
Zubehör
Epson
C11CG68401BP
ab € 2.423,85*
Zubehör
Epson
C11CG68401BB
ab € 1.555,61*
Zubehör
Epson
C11CG68401BR
ab € 1.848,01*
Zubehör
Epson
C11CG68401BM
ab € 1.136,49*
Zubehör
Epson
C11CG68401AA
ab € 1.140,75*
Zubehör
Epson
C11CH60401
ab € 1.325,31*
Zubehör
Epson
C11CH35401
ab € 1.818,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.