Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
AEG RTS815ECAW Kühlschrank Freistehend 146 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96585331
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     923 421 274
EAN/GTIN:
     7332543809417
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
OptiSpace bedeutet für Sie die flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen entnehmen oder Ihren Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten, großen Töpfen oder aufrecht stehenden Falschen. Zudem erleichtert Ihnen die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

OPTISPACE: HÖHENVERSTELLBARE GLASABLAGEN

OptiSpace bedeutet für Sie die flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen entnehmen oder Ihren Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten, großen Töpfen oder aufrecht stehenden Falschen. Zudem erleichtert Ihnen die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR.

Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).

SCHUBLADE IN VOLLER BREITE FÜR LANGES UND UNGEWÖHNLICH GEFORMTES GEMÜSE

Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Gemüsefach.

ABLAGEN AUS SICHERHEITSGLAS: MIT BIS ZU 25 KG BELASTBAR

Für optimale Stabilität sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - bestes Material, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
35680 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
146 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Marktpositionierung
Tisch
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.