| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-96585738 Herst.-Nr.: 923 421 212 EAN/GTIN: 7332543750962 |
| |
|
| | |
| OptiSpace bedeutet für Sie die flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen entnehmen oder Ihren Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten, großen Töpfen oder aufrecht stehenden Falschen. Zudem erleichtert Ihnen die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.
OPTISPACE: HÖHENVERSTELLBARE GLASABLAGEN
OptiSpace bedeutet für Sie die flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen entnehmen oder Ihren Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten, großen Töpfen oder aufrecht stehenden Falschen. Zudem erleichtert Ihnen die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.
GEFRIERFACH. IM KÜHLSCHRANK. 4-STERNE-FACH
Frieren Sie Lebensmittel auch im Kühlschrank sicher ein. Dank des 4-Sterne-Gefrierfachs können Sie Ihre frischen Lebensmittel sicher auf -18 ºC tiefkühlen, sogar im Kühlschrank. Ideal zum effizienten Tiefkühlen kleinerer Lebensmittelmengen oder Fertiggerichten.
5 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR.
Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).
STEUERN SIE DIE FUNKTIONEN UND TEMPERATUR MIT ELECTRONIC CONTROL
Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Kühlschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.
FROSTMATIC: BESCHLEUNIGTES SCHNELLGEFRIEREN - NÄHRSTOFFE BLEIBEN ERHALTEN
Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück. Weitere Informationen: Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 115 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 1 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Eierablage | Ja | | Anzahl der Eierbalkone | 1 | | Flaschenfach in der Tür | Ja | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Oben | | Nutzinhalt Gefrierfach | 15 l | | Gefrierkapazität | 3 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 9 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 575 mm | | Höhe | 850 mm | | Gewicht | 33900 g | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Anschlusswert | 100 W | | Energiequelle | Elektro | | AC Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Verstellbare Füße | Ja | | Kabellänge | 2 m | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Weiß | | Türanschlag | Links | | Wechselbare Türen | Ja | | Regalmaterial | Glas | | Einstellbare Regale | Ja | | Marktpositionierung | Tisch | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 130 l | | Klimaklasse | SN-ST | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 38 dB | | Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Tisch-Kühlschrank, Tischkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gefrierkombination aeg, gefrierkombination |
| | |
| |