Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-718755
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LQ63006LA
EAN/GTIN:
     8806091664686
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Soundmodus
AI Sound, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Energiesparend, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
736 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
464 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
736 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
437 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4650 g
Breite der Standhalterung
606 mm
Tiefe der Standhalterung
180 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
L-con
Verpackungsbreite
812 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
5900 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
AI-Upscale
Ja
Unterstützung für 360-Video-Player
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 Zoll
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
37
Basishotelmodus
Ja
Hotelmodus
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 172,33*
€ 201,27*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 187,58*
€ 214,70*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 193,96*
€ 221,91*
4 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 200,63*
€ 228,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 232,59*
€ 262,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E+P
140701
ab € 9,33*
Zubehör
E+P
HDMI 401/3 L
ab € 14,44*
Zubehör
E+P
HDMI 401/5 LOSE
ab € 23,69*
Zubehör
E+P
HDMI 7
ab € 4,68*
Zubehör
E+P
AB 302 GL
ab € 5,75*
Zubehör
E+P
000287251100
ab € 6,51*
Zubehör
E+P
000287252100
ab € 10,10*
Zubehör
E+P
5625451
ab € 25,42*
Zubehör
E+P
5625415
ab € 16,52*
Zubehör
E+P
000220701100
ab € 8,77*
Zubehör
E+P
000220702100
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.