Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Move Dl L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Move Dl L
SLV Numinos Move Dl L
SLV Numinos Move Dl L
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96881678
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 4000K 20° dreh- und schwenkbar.

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Montageloch Form
Rund
Lichtstil
Modern
Drehung in jede Richtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
540 g
Ausgesparter Durchmesser
145 mm
Einbauraum Tiefe
105 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25.41 W
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2450 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Operatierender Strom
0.7 A
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
355 °
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004796
ab € 2,73*
Zubehör
SLV
1004797
ab € 6,87*
Zubehör
SLV
1006147
ab € 7,52*
Zubehör
SLV
1006148
ab € 7,52*
Zubehör
SLV
1006149
ab € 7,54*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,41*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.