| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-97261697 Herst.-Nr.: A.404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 380 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 603.3 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 529.2 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 139.3 mm | Logistikdaten | ASIN | B003B84FY0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, drehmoment-schraubenzieher facom 2-10nm, schraubendreher torx, facom torxschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |